MegszűntNem visszaküldhető

Simotrade - Közvil lpt 150W nátrium IP54 útvil. G71626 - STREET II-150 NA

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - karra szerelhető

  • Fényforrás - nátriumlámpa nagynyomású

  • Védettség (IP) - IP54

  • Lámpateljesítmény - 150-150 W

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G71626

Gyártói cikkszám

STREET II-150 NA

Gyártói típuskód

STREET II-150 NA

Szerelési mód:

karra szerelhető

Fényforrás:

nátriumlámpa nagynyomású

Védettség (IP):

IP54

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Foglalat:

E40

Búra anyaga:

mintázott

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 150W nátrium IP54 útvil.