Simotrade - Közvil lpt 250W nátrium/fémhalogén IP54 útvil. GT32303 - 60402250400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - karra szerelhető
Fényforrás - fémhalogén/nátriumlámpa
Védettség (IP) - IP54
Lámpateljesítmény - 250-250 W
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32303
Gyártói cikkszám
60402250400
Gyártói típuskód
STREET II-250 NA/MH E40
Szerelési mód:
karra szerelhető
Fényforrás:
fémhalogén/nátriumlámpa
Védettség (IP):
IP54
Lámpateljesítmény:
250-250 W
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Foglalat:
E40
Búra anyaga:
mintázott
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 250W nátrium/fémhalogén IP54 útvil.