Nem visszaküldhető

Simotrade - Közvil lpt 2x 36W kompfcsöves IP54 komp G52731 - 60454236001

MásolásMásolás
Simotrade - Közvil lpt   2x 36W kompfcsöves IP54 komp G52731

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - karra szerelhető

  • Fényforrás - kompakt fénycső

  • Védettség (IP) - IP54

  • Alkalmazható fényforrások száma - 2

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G52731

Gyártói cikkszám

60454236001

Gyártói típuskód

STREET-236 VVG

Szerelési mód:

karra szerelhető

Fényforrás:

kompakt fénycső

Védettség (IP):

IP54

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Ház anyaga:

műanyag

Üres lámpatest