Simotrade - Közvil lpt 36W kompfcsöves IP54 G42095 - 60405136000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - karra szerelhető
Fényforrás - kompakt fénycső
Védettség (IP) - IP54
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42095
Gyártói cikkszám
60405136000
Gyártói típuskód
STREET-136 biztosítóval
Szerelési mód:
karra szerelhető
Fényforrás:
kompakt fénycső
Védettség (IP):
IP54
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Ház anyaga:
műanyag
Üres lámpatest