MegszűntNem visszaküldhető

Simotrade - Közvil lpt 400W fémhalogén IP65 útvil. GT70333 - 60402400100

MásolásMásolás
Simotrade - Közvil lpt 400W fémhalogén IP65 útvil. GT70333

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - fémhalogén lámpa

  • Védettség (IP) - IP65

  • Lámpateljesítmény - 400-400 W

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT70333

Gyártói cikkszám

60402400100

Gyártói típuskód

STREET III-400 MH E40

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Védettség (IP):

IP65

Lámpateljesítmény:

400-400 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 400W fémhalogén IP65 útvil.