Simotrade - Közvil lpt 70W nátrium IP54 útvil. G23005 - 60400070200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - karra szerelhető
Fényforrás - nátriumlámpa nagynyomású
Védettség (IP) - IP54
Lámpateljesítmény - 70-70 W
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G23005
Gyártói cikkszám
60400070200
Gyártói típuskód
STREET I-70 NA E27
Szerelési mód:
karra szerelhető
Fényforrás:
nátriumlámpa nagynyomású
Védettség (IP):
IP54
Lámpateljesítmény:
70-70 W
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Foglalat:
E40
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 70W nátrium IP54 útvil.