MegszűntNem visszaküldhető

Simotrade - Közvil lpt LED-es 20W 4000K IP65 SN016838 - 70430020000

MásolásMásolás
Simotrade - Közvil lpt LED-es 20W  4000K IP65 SN016838

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP65

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 20-20 W

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN016838

Gyártói cikkszám

70430020000

Gyártói típuskód

STREET K LED-20 20W IP65 4000

Védettség (IP):

IP65

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt LED-es 20W 4000K IP65