MegszűntNem visszaküldhető

Simotrade - Közvil lpt LED-es 50W 5500lm 4000K IP65 SN098872 - 70460000506

MásolásMásolás
Simotrade - Közvil lpt LED-es 50W 5500lm 4000K IP65 SN098872

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 50-50 W

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 5500-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098872

Gyártói cikkszám

70460000506

Gyártói típuskód

STREETKLED-50 50W IP65 4000K

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

5500-0 lm

Közvil lpt LED-es 50W 5500lm 4000K IP65