Simotrade - LED-es por páramentes lpt. 2x58W PC búrás 4000K 6000lm IP65 SN016700 - 60212256110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN016700
Gyártói cikkszám
60212256110
Gyártói típuskód
STAR-258 PC LED 56W 6000lm 40k
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 2x58W PC búrás 4000K 6000lm IP65