Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Simotrade - LED panel 40W 4000K 4000lm 600x600mm SN100384 - 70181040502

MásolásMásolás
Simotrade - LED panel 40W 4000K 4000lm 600x600mm SN100384

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 40-40 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100384

Gyártói cikkszám

70181040502

Gyártói típuskód

PANEL LED-40W 4000lm 4000k (595x595) lpt. IP40

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

40-40 W

LED panel 40W 4000K 4000lm 600x600mm