Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Simotrade - Mélysugárzó LED-es 19W 4000K 2000lm SN114082 - 60353000502

MásolásMásolás
Simotrade - Mélysugárzó LED-es 19W 4000K 2000lm SN114082

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114082

Gyártói cikkszám

60353000502

Gyártói típuskód

STAS LED 19W lámpatest 2000lm 4000

Mélysugárzó LED-es 19W 4000K 2000lm