Simotrade - Menny LED-es lpt 10W 4000K 900lm IP65 PC búra SN085428 - 70101000501
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN085428
Gyártói cikkszám
70101000501
Gyártói típuskód
GAMMA LED 10W 900lm 4000K
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpatestek ; Simotrade ; Menny LED-es lpt 10W 4000K 900lm IP65 PC búra