Simotrade - Menny LED-es lpt 1x58W PC búrás 35W 4000K 3950lm IP65 fém burarögzítővel Z4 SN096229 - 60003158820
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096229
Gyártói cikkszám
60003158820
Gyártói típuskód
STAR LED-158 35W 3950lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Menny LED-es lpt 1x58W PC búrás 35W 4000K 3950lm IP65 fém burarögzítővel Z4