Simotrade - Menny LED-es lpt 20W 4000K 1800lm IP65 PC búra mozgásérzékelő SN106417 - 70101000505
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpateljesítmény - 20-20 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106417
Gyártói cikkszám
70101000505
Gyártói típuskód
GAMMA LED 20W mozg.érz. 1800lm 4000K
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Menny LED-es lpt 20W 4000K 1800lm IP65 PC búra mozgásérzékelő