Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Simotrade - Menny LED-es lpt 24W 4000K 2200lm IP65 SN086488 - 70101000503

MásolásMásolás
Simotrade - Menny LED-es lpt 24W 4000K 2200lm IP65 SN086488

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN086488

Gyártói cikkszám

70101000503

Gyártói típuskód

GAMMA LED 24W 2200lm 4000K

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Menny LED-es lpt 24W 4000K 2200lm IP65