Simotrade - Menny LED-es lpt 2x18W PC búrás 21W 4000K 3100lm IP65 SN019583 - 60 003218508
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019583
Gyártói cikkszám
60 003218508
Gyártói típuskód
STAR LED-218 21W 3100lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 2x18W PC búrás 18W 4000K 2600lm IP65