Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Simotrade - Menny LED-es lpt 31W 5500lm 4000K IP65 SN083613 - 60 013135504

MásolásMásolás
Simotrade - Menny LED-es lpt 31W 5500lm 4000K IP65 SN083613

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083613

Gyártói cikkszám

60 013135504

Gyártói típuskód

ALOX LED-135 31W 5500lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 31W 5500lm 4000K IP65