Nem visszaküldhető

Simotrade - Menny LED-es lpt 33W 5600lm 4000K IP44 SNC3 SN118327 - 60055228806

MásolásMásolás
Simotrade - Menny LED-es lpt 33W 5600lm 4000K IP44 SNC3 SN118327

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 33 W

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP44

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 5600-5600 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN118327

Gyártói cikkszám

60055228806

Gyártói típuskód

STM LUX LED-228 IP44 33W 5600lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

33 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

5600-5600 lm

Menny LED-es lpt 33W 5600lm 4000K IP44 SNC3