Simotrade - Menny LED-es lpt 40W 6650lm 4000K PC búra IP44 SN086749 - 60053228807
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN086749
Gyártói cikkszám
60053228807
Gyártói típuskód
STM NEW LED-228 IP44 40W 6650lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 42W 6200lm 4000K PC búra IP44