Simotrade - Menny LED-es lpt 42W opál 6200lm 100mm SN107045 - 60133414513
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Lámpateljesítmény - 42-42 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107045
Gyártói cikkszám
60133414513
Gyártói típuskód
STF/AL LED-414 IP40 42W 6200 opál 100mm lámpatest
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Lámpateljesítmény:
42-42 W
Menny LED-es lpt 42W opál 6200lm 100mm