Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Simotrade - Menny LED-es lpt 45W 6500lm 4000K IP44 SN088534 - 60055235501

MásolásMásolás
Simotrade - Menny LED-es lpt 45W 6500lm 4000K IP44 SN088534

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN088534

Gyártói cikkszám

60055235501

Gyártói típuskód

STM LUX LED-235 IP44 45W OSRAM VZ

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 45W 6500lm 4000K IP44