Simotrade - Menny LED-es lpt 56,4W opál 8800lm SN018930 - STF/ALIP40 OPÁL LED 56W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018930
Gyártói cikkszám
STF/ALIP40 OPÁL LED 56W
Gyártói típuskód
STF/AL IP40 OPÁL LED 56W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 56,4W opál 8800lm