Simotrade - Menny LED-es lpt 58W 4000K 8800lm IP65 fém burarögzítővel SN098871 - 60003236525
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098871
Gyártói cikkszám
60003236525
Gyártói típuskód
Star Led-236 58W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Menny LED-es lpt 58W 4000K 8800lm IP65 fém burarögzítővel