Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Simotrade - Sülly. LED-es lpt 1x30W 4000K D=210mm SN054051 - 70357030000

MásolásMásolás
Simotrade - Sülly. LED-es lpt 1x30W 4000K D=210mm SN054051

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN054051

Gyártói cikkszám

70357030000

Gyártói típuskód

STAS SW-LA-280 30W 4000k

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 1x30W 4000K D=210mm