Siteco - Fcsőarm 1x54W menny IP65 GT70451 - 569509
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - G5
Alkalmas függesztésre - Igen
Ütésállóság (IK) - IK01
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4039806569509
Sonepar cikkszám
GT70451
Gyártói cikkszám
569509
Gyártói típuskód
5LS41271H
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G5
Alkalmas függesztésre:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK01
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
mintázott
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
1277 mm
Szélesség:
84 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
102 mm
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Igen