Siteco - Fcsőarm 2x35/49/80W sínes lámpatest IP20 GT73237 - 567420
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Foglalat - G5
Védettség (IP) - IP20
Ház anyaga - acél
Hosszúság - 1535 mm
Alkalmas vészfényhez - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4039806567420
Sonepar cikkszám
GT73237
Gyártói cikkszám
567420
Gyártói típuskód
5LJ90872Q
Foglalat:
G5
Védettség (IP):
IP20
Ház anyaga:
acél
Hosszúság:
1535 mm
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Lámpatestek ; Fénysáv rendszerben sorolható lámpatestek ; Fcsőarm 2x35/49/80W sínes lámpatest