Siteco - Fcsőarm 2x58W EVG sínes lámpatest IP20 GT73249 - 000163
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Védettség (IP) - IP20
Ház anyaga - acél
Működtető - EVG
Hosszúság - 1535 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4039806000163
Sonepar cikkszám
GT73249
Gyártói cikkszám
000163
Gyártói típuskód
5LJ90872E
Ház színe:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Ház anyaga:
acél
Működtető:
EVG
Hosszúság:
1535 mm
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Lámpatestek ; Fénysáv rendszerben sorolható lámpatestek ; Fcsőarm 2x58W EVG sínes lámpatest