Siteco - Fcsőarm 2x58W EVG sínes lpt IP20 GT72932 - 514684
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Védettség (IP) - IP20
Ház anyaga - acél
Működtető - EVG
Hosszúság - 1535 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4039806514684
Sonepar cikkszám
GT72932
Gyártói cikkszám
514684
Gyártói típuskód
5LJ90871E0
Ház színe:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Ház anyaga:
acél
Működtető:
EVG
Hosszúság:
1535 mm
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Fénysáv rendszerben sorolható lámpatestek ; Fcsőarm 2x58W EVG sínes lpt