Siteco - Mélysugárzó 75W halogén nyitott LUNIS EH IP23 GT74817 - 5NG15605KM1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház anyaga - acél
Működtető - elektronikus trafó
Fényeloszlás - szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4039806222305
Sonepar cikkszám
GT74817
Gyártói cikkszám
5NG15605KM1
Gyártói típuskód
5NG15605KM1
Ház anyaga:
acél
Működtető:
elektronikus trafó
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Reflektor:
magasfényű
Külső átmérő:
160 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényforrás:
kisfeszültségű halogénlámpa (LV)
Beépítési magasság:
161-0 mm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 75W halogén nyitott LUNIS EH