Siteco - Reflektor 1x250W fémhal aszimm IP66 E40 GT78655 - 623690
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - szürke
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - E40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4039806623690
Sonepar cikkszám
GT78655
Gyártói cikkszám
623690
Gyártói típuskód
5NA758E1SS0108
Ház színe:
szürke
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
E40
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényeloszlás:
aszimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
250-250 W
Magasság / mélység:
155 mm
Szélesség:
465 mm
Hosszúság:
565 mm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem