Somogyi Elektronic - Adó-vevő készülék pár SN012948 - TLKR T50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hatótávolság - 6000 m
Frekvencia - 446-446 MHz
Kijelzővel - Igen
CB-rádió készülék - Nem
Csatornák száma - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5031753006198
Sonepar cikkszám
SN012948
Gyártói cikkszám
TLKR T50
Gyártói típuskód
TLKR T50
Hatótávolság:
6000 m
Frekvencia:
446-446 MHz
Kijelzővel:
Igen
CB-rádió készülék:
Nem
Csatornák száma:
8
Tömeg:
103 g
Adat- és telekommunikáció ; Somogyi Elektronic ; Adó-vevő készülék pár