Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Asztali lámpa LED nagyítós 700lm 6000K SN000787 - NKLL 05

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Asztali lámpa LED nagyítós 700lm 6000K SN000787

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpatest fajtája - nagyítólámpa

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrással - Igen

  • Hajlítható - Igen

  • Beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5998312785157

Sonepar cikkszám

SN000787

Gyártói cikkszám

NKLL 05

Gyártói típuskód

NKLL 05

Lámpatest fajtája:

nagyítólámpa

Foglalat:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Hajlítható:

Igen

Beállítható:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Fényszabályozó kapcsoló:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Színhőmérséklet:

6000-6000 K

Kapcsolóval:

Igen

Lámpateljesítmény:

9-9 W

Szerelési mód:

szorítás

Ház anyaga:

műanyag

Állítható magasság:

Igen

Ház színe:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

56

Falra szerelhető:

Nem

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

700-0 lm

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

IFTTT-támogatással:

Nem

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa LED nagyítós 540lm 4200K