Somogyi Elektronic - Elemlámpa 19LED fejlámpa GT42947 - PLF 19
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - fejlámpa
Elem fajtája - micro
Feltölthető - Nem
ANSI - AAA
Elemet tartalmazza - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312772560
Sonepar cikkszám
GT42947
Gyártói cikkszám
PLF 19
Gyártói típuskód
PLF 19
Kivitel:
fejlámpa
Elem fajtája:
micro
Feltölthető:
Nem
ANSI:
AAA
Elemet tartalmazza:
Nem
Ház színe:
szürke
Elemek száma:
3
Teljes súly:
130 g
Fényforrással:
Igen
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpatestek ; Elemlámpa ; Elemlámpa 19LED fejlámpa