Nem visszaküldhető

Somogyi Elektronic - Elemlámpa 4,5V lapos GT70013 - OL 100

Somogyi Elektronic
MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Elemlámpa 4,5V lapos GT70013

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 4.5-4.5 V

  • Kapcsolóval - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998312777701

Sonepar cikkszám

GT70013

Gyártói cikkszám

OL 100

Gyártói típuskód

OL 100

Névleges feszültség:

4.5-4.5 V

Kapcsolóval:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Lámpatestek ; Stecklámpa ; Elemlámpa 4,5V lapos