Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Műszerventilátor 12VDC 1,3m3/h 25x25mm G60493 - VT 2510-12

Somogyi Elektronic
MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Műszerventilátor 12VDC  1,3m3/h 25x25mm G60493

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Fordulatszám - 7000 1/min

  • Magasság - 25 mm

  • Szélesség - 25 mm

  • Mélység - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G60493

Gyártói cikkszám

VT 2510-12

Gyártói típuskód

VT2510-12

Névleges feszültség:

12 V

Fordulatszám:

7000 1/min

Magasság:

25 mm

Szélesség:

25 mm

Mélység:

10 mm

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Műszerventilátor ; Műszerventilátor 12VDC 1,3m3/h 25x25mm