Somogyi Elektronic - Műszerventilátor 12VDC 39,5m3/h 80x80mm G60496 - VT 8025-12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12 V
Fordulatszám - 2500 1/min
Magasság - 80 mm
Szélesség - 80 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G60496
Gyártói cikkszám
VT 8025-12
Gyártói típuskód
VT8025-12
Névleges feszültség:
12 V
Fordulatszám:
2500 1/min
Magasság:
80 mm
Szélesség:
80 mm
Mélység:
25 mm
Golyóscsapágyas kivitel, hosszú élettartam