Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Műszerventilátor 12VDC 39m3/h 92x92mm G60497 - VT 9025-12

Somogyi Elektronic
MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Műszerventilátor 12VDC 39m3/h 92x92mm G60497

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Fordulatszám - 2100 1/min

  • Magasság - 92 mm

  • Szélesség - 92 mm

  • Mélység - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G60497

Gyártói cikkszám

VT 9025-12

Gyártói típuskód

VT9025-12

Névleges feszültség:

12 V

Fordulatszám:

2100 1/min

Magasság:

92 mm

Szélesség:

92 mm

Mélység:

25 mm

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Műszerventilátor ; Műszerventilátor 12VDC 39m3/h 92x92mm