Somogyi Elektronic - Üvegcsöves 5x20mm 100mA F gyors bizt betét G41720 - F100 MA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 5x20 mm
Névleges áram - 0.1 A
Kivitel - üvegcsöves
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - gyors (F)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312701904
Sonepar cikkszám
G41720
Gyártói cikkszám
F100 MA
Gyártói típuskód
F100MA 250V 5x20MM
Méret:
5x20 mm
Névleges áram:
0.1 A
Kivitel:
üvegcsöves
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
gyors (F)
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges üzemi frekvencia:
50-50 Hz
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Miniatűr biztosíték ; Üvegcsöves 5x20mm 100mA F gyors bizt betét