Somogyi Elektronic - Üvegcsöves 5x20mm 10A T lomha bizt betét G41735 - T10 A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 5x20 mm
Névleges áram - 10 A
Kivitel - üvegcsöves
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312730041
Sonepar cikkszám
G41735
Gyártói cikkszám
T10 A
Gyártói típuskód
T10A 250V 5x20MM
Méret:
5x20 mm
Névleges áram:
10 A
Kivitel:
üvegcsöves
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Miniatűr biztosíték ; Üvegcsöves 5x20mm 10A T lomha bizt betét