Somogyi Elektronic - Üvegcsöves 5x20mm 315mA F gyors bizt betét G41725 - F315 MA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méret - 5x20 mm
Névleges áram - 0.315 A
Kivitel - üvegcsöves
Kioldási karakterisztika - gyors (F)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312702000
Sonepar cikkszám
G41725
Gyártói cikkszám
F315 MA
Gyártói típuskód
F315MA 250V 5x20MM
Méret:
5x20 mm
Névleges áram:
0.315 A
Kivitel:
üvegcsöves
Kioldási karakterisztika:
gyors (F)
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Miniatűr biztosíték ; Üvegcsöves 5x20mm 315mA F gyors bizt betét