Somogyi Elektronic - Üvegcsöves 5x20mm 4A T lomha bizt betét G41732 - T4 A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 5x20 mm
Névleges áram - 4 A
Kivitel - üvegcsöves
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - lomha (T)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312704783
Sonepar cikkszám
G41732
Gyártói cikkszám
T4 A
Gyártói típuskód
T4A 250V 5x20MM
Méret:
5x20 mm
Névleges áram:
4 A
Kivitel:
üvegcsöves
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
lomha (T)
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges üzemi frekvencia:
50-50 Hz
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Miniatűr biztosíték ; Üvegcsöves 5x20mm 4A T lomha bizt betét