Somogyi Elektronic - Üvegcsöves 5x20mm 5A T lomha bizt betét G41733 - T5 A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 5x20 mm
Névleges áram - 5 A
Kivitel - üvegcsöves
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312704806
Sonepar cikkszám
G41733
Gyártói cikkszám
T5 A
Gyártói típuskód
T5A 250V 5x20MM
Méret:
5x20 mm
Névleges áram:
5 A
Kivitel:
üvegcsöves
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Miniatűr biztosíték ; Üvegcsöves 5x20mm 5A T lomha bizt betét