Somogyi Elektronic - Üvegcsöves 5x20mm 800mA F gyors bizt betét G24410 - F800 MA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 5x20 mm
Névleges áram - 0.8 A
Kivitel - üvegcsöves
Kioldási karakterisztika - gyors (F)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312702086
Sonepar cikkszám
G24410
Gyártói cikkszám
F800 MA
Gyártói típuskód
F800MA 250V 5x20MM
Méret:
5x20 mm
Névleges áram:
0.8 A
Kivitel:
üvegcsöves
Kioldási karakterisztika:
gyors (F)
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Miniatűr biztosíték ; %Üvegcsöves 5x20mm 800mA F gyors bizt betét