Somogyi Elektronic - Üvegcsöves 5x20mm 8A F gyors bizt betét G13397 - F8 A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 5x20 mm
Névleges áram - 8 A
Kivitel - üvegcsöves
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - gyors (F)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312702079
Sonepar cikkszám
G13397
Gyártói cikkszám
F8 A
Gyártói típuskód
F8A 250V 5x20MM
Méret:
5x20 mm
Névleges áram:
8 A
Kivitel:
üvegcsöves
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
gyors (F)
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges üzemi frekvencia:
50-50 Hz
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Miniatűr biztosíték ; Üvegcsöves 5x20mm 8A F gyors bizt betét