Sonepar - Közvil lpt 119W LED-es 14443lm 3000K IP66 VIZULO SN092826 - VIZULO SRL119730L04G060SNDG101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Lámpateljesítmény - 119-119 W
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Névleges feszültség - 220-240 V
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 14443-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092826
Gyártói cikkszám
VIZULO SRL119730L04G060SNDG101
Gyártói típuskód
VIZULO SRL119730L04G060SNDG101
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpateljesítmény:
119-119 W
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
14443-0 lm
Közvil lpt 119W LED-es 14443lm 3000K IP66 VIZULO