Sonepar - Műszerdoboz Bopla 100x100x81 alumínium SN151308 - WB01116000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsok - nincs
Szerelési mód - falon kívüli
Csatlakoztatási technika - egyéb
IP védettséghez alkalmas - IP66
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN151308
Gyártói cikkszám
WB01116000
Gyártói típuskód
A 116
Kapcsok:
nincs
Szerelési mód:
falon kívüli
Csatlakoztatási technika:
egyéb
IP védettséghez alkalmas:
IP66
Szín:
szürke
Anyag:
fém
Anyagminőség:
alumínium
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7001
Készülék szélessége:
100 mm
Készülék magassága:
100 mm
Készülék mélysége:
81 mm
Műszerdoboz Bopla 100x100x81 alumínium