Sonepar - Reflektor 120W indukciós szimm IP65 GT76252 - DDF 1200525 120W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Névleges feszültség - 87-270 V
Ház anyaga - acél
Lámpateljesítmény - 120-120 W
Magasság / mélység - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT76252
Gyártói cikkszám
DDF 1200525 120W
Gyártói típuskód
DDF 1200525 120W
Ház színe:
fekete
Névleges feszültség:
87-270 V
Ház anyaga:
acél
Lámpateljesítmény:
120-120 W
Magasság / mélység:
40 mm
Szélesség:
425 mm
Hosszúság:
430 mm
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 120W indukciós szimm IP65