Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Sonepar - Varniscső 5mm GT73906 - Varniscső 5 mm

MásolásMásolás
Sonepar - Varniscső  5mm GT73906

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT73906

Gyártói cikkszám

Varniscső 5 mm

Gyártói típuskód

Varniscső 5 mm

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő burkolat ; Varniscső 5mm