Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Spectrum - LED szalag 4,8W/m 12VDC fehér 4000K IP20 SMD3528 SN132627 - 11370

MásolásMásolás
Spectrum - LED szalag 4,8W/m 12VDC fehér 4000K IP20 SMD3528 SN132627

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN132627

Gyártói cikkszám

11370

Gyártói típuskód

SMD 3528 60L/m 4,8W 120° IP20 DC 12V 4000K

LED szalag 4,8W/m 12VDC fehér 4000K IP20 SMD3528