Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Spectrum - LED szalag 9,6W/m 12VDC fehér 4000K 5m/tek IP20 SN133942 - 11295

MásolásMásolás
Spectrum - LED szalag 9,6W/m 12VDC fehér 4000K 5m/tek IP20 SN133942

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN133942

Gyártói cikkszám

11295

Gyártói típuskód

SMD 3528 120L/m 9,6W 120° IP20 DC 12V 4000K

LED szalag 9,6W/m 12VDC fehér 4000K 5m/tek IP20